Maskingjengeverktøy Dormer E000M24

Maskin gjengetapper HSS-E

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E000M24
Rubix:6199362
EAN:7320760567715
Machine tap M24x3.00mm ISO529

Teknisk sammendrag

Gjengerm24
Gjengediameter24 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M24x3.00mm HSS-E BLANK ISO 529 - E000M24 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutters for metric thread TiN coated ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper and brass. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm24
Gjengediameter24 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Firkantet adapter18 mm
Overflatebehandlingblank
Total lengde130 mm
Hus materialehss-e
1 574,15 kr Eks. mva
/ stykk
1 967,69 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel