Maskingjengeverktøy Dormer E423M24

Machine taps E423

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E423M24
Rubix:6198652
EAN:7320760093047
Machine tap M24x3.00mm DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengerm24x3
Gjengediameter24 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M24x3.00mm HSS-E TIN DIN 376 - E423M24 - DORMER


HSS-E machine tap with interrupted thread for metric threads, TiN coated DIN 376 form B peel cut 3xD through holes for steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Structural steel case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm24x3
Gjengediameter24 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter21 mm
hale diameter14.5 mm
Firkantet adapter18 mm
Gjengedybde38 mm
Overflatebehandlingtin
Total lengde160 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme8.47
Toleranse6h
2 999,69 kr Eks. mva
/ stykk
3 749,61 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel