Referanser
Dormer:E422M6
Rubix:6198658
EAN:7320760092965




Teknisk sammendrag
| Gjenger | m6 x 1,00 |
|---|---|
| Gjengediameter | 6 mm |
| Type | gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M6x1.00mm HSS-E TIN DIN 371 - E422M6 - DORMER
HSS-E machine tap with interrupted threading for metric threads, TiN-coated, DIN 371 form B, peel cut, 3xD, through holes, for steel <850 N/mm².
Bruksområder
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m6 x 1,00 |
|---|---|
| Gjengediameter | 6 mm |
| Type | gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 5 mm |
| hale diameter | 4.9 mm |
| Firkantet adapter | 6 mm |
| Gjengedybde | 15 mm |
| Overflatebehandling | tin |
| Total lengde | 80 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 25.4 |
| Toleranse | 6h |
| Skafttype | cylindrical shank with square |
Vis UNSPSC/ECL@SS
584,17 kr Eks. mva
/ stykk
730,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel