Maskingjengeverktøy Dormer E258M20

Machine taps E258

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E258M20
Rubix:6198811
EAN:7320760087602
Machine tap M20x2.50mm DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengerm20 x 2,50
Gjengediameter20 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M20x2.50mm HSS-E BLANK DIN 376 - E258M20 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP M 20 X2,50 E258 HELICAL 15DEG 6H HSCO

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm20 x 2,50
Gjengediameter20 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter17.5 mm
hale diameter12 mm
Firkantet adapter16 mm
Gjengedybde30 mm
Vinkel på helix15 °
Overflatebehandlingbright
Total lengde140 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme10.16
Toleranse6h
1 119,09 kr Eks. mva
/ stykk
1 398,86 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel