Referanser
Dormer:E7203/8NO3
Rubix:6197791
EAN:7320760161548




Teknisk sammendrag
| Gjenger | npsf 3/8'-18 (dryseal national pipe straight fuel) |
|---|---|
| Gjengediameter | 9.53 mm |
| Type | amerikanske blindhull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/8 inchx18 HSS TIN ANSI B94.9 - E7203/8NO3 - DORMER
HSS machine tap for NPSF threads TiN coated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm² and cast iron.
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | npsf 3/8'-18 (dryseal national pipe straight fuel) |
|---|---|
| Gjengediameter | 9.53 mm |
| Type | amerikanske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 14.75 mm |
| Firkantet adapter | 17.8 mm |
| Gjengedybde | 14.29 mm |
| Overflatebehandling | tin |
| Total lengde | 80 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 18 |
| Skafttype | straight chip flute (straight chip flute) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 550,86 kr Eks. mva
/ stykk
1 938,57 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel