Referanser
Dormer:E5363/4NO3
Rubix:6198060
EAN:7320760098974




Teknisk sammendrag
| Gjenger | bsf 3/4 (nr. 3), 12 tpi |
|---|---|
| Gjengediameter | 19.05 mm |
| Type | britiske blinde hull og gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/4 inchx12 HSS BLANK ISO 529 - E5363/4NO3 - DORMER
HSS Machine thread-cutter for BSF thread uncoated ISO 529 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <850 N/mm². Stainless steel. Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.
Bruksområder
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | bsf 3/4 (nr. 3), 12 tpi |
|---|---|
| Gjengediameter | 19.05 mm |
| Type | britiske blinde hull og gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 17 mm |
| hale diameter | 11.2 mm |
| Firkantet adapter | 14 mm |
| Gjengedybde | 30 mm |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 112 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 12 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 085,97 kr Eks. mva
/ stykk
1 357,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel