Referanser
Dormer:E241M18
Rubix:6187184
EAN:7320760664469




Teknisk sammendrag
| Gjenger | iso metrisch m18 x 2,5 (6h) |
|---|---|
| Gjengediameter | 18 mm |
| Type | gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M18x2.50mm HSS-E-PM SUPER-B DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E241M18 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric threaded Super-B coated DIN 376 shape B cut 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
Bruksområder
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | iso metrisch m18 x 2,5 (6h) |
|---|---|
| Gjengediameter | 18 mm |
| Type | gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 15.5 mm |
| hale diameter | 11 mm |
| Firkantet adapter | 14 mm |
| Gjengedybde | 30 mm |
| Overflatebehandling | super b |
| Total lengde | 125 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 10.16 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 806,25 kr Eks. mva
/ stykk
2 257,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel