Referanser
Dormer:E258M4
Rubix:6198805
EAN:7320760087671



Produktinformasjon : GJENGETAPP M4x0.70mm HSS-E BLANK DIN 376 - E258M4 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP M 4 X0.70 E258 HELIX 15DEG 6H HSCO
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m4x0,70 |
|---|---|
| Gjengediameter | 4 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 3.3 mm |
| hale diameter | 2.1 mm |
| Firkantet adapter | 2.8 mm |
| Gjengedybde | 12 mm |
| Vinkel på helix | 15 ° |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 63 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 36.29 |
| Toleranse | 6h |
| Skafttype | cylindrical shank with square drive |
Vis UNSPSC/ECL@SS
271,17 kr Eks. mva
/ stykk
338,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel