Maskingjengeverktøy Dormer E013M4X.5

Machine thread-cutters E013

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E013M4X.5
Rubix:6199306
EAN:7320760568798
Machine tap M4x0.50 mm ISO529

Teknisk sammendrag

Gjengerm4x0,5
Gjengediameter4 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M4x0.50mm HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E013M4X.5 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm4x0,5
Gjengediameter4 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter3.5 mm
hale diameter3.15 mm
Firkantet adapter4 mm
Gjengedybde7 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde53 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme50.8
528,45 kr Eks. mva
/ stykk
660,56 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel