Referanser
Dormer:E02312-24
Rubix:6199282
EAN:7320760569429



Produktinformasjon : GJENGETAPP No.12x24 HSS-E DAMPANL?PT ISO 529 - E02312-24 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | amerikanske gjennomgående hull |
|---|---|
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 12 mm |
| Firkantet adapter | 5.6 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 62 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 24 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
484,81 kr Eks. mva
/ stykk
606,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel