Referanser
Dormer:E0331/2
Rubix:6199259
EAN:7320760570142




Teknisk sammendrag
| Gjenger | 1/2-20 unf |
|---|---|
| Gjengediameter | 12.7 mm |
| Type | amerikanske gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/2 inchx20 HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E0331/2 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | 1/2-20 unf |
|---|---|
| Gjengediameter | 12.7 mm |
| Type | amerikanske gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 12.7 mm |
| Firkantet adapter | 9 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 89 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 20 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
956,51 kr Eks. mva
/ stykk
1 195,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel