Maskingjengeverktøy Dormer E290M16X1.5

Machine taps E290

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E290M16X1.5
Rubix:6198687
EAN:7320760167434
Tap M16x1.50mm DIN 374

Teknisk sammendrag

Gjengerm16
Gjengediameter16 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M16x1.50mm HSS-E BLANK DIN 374 - E290M16X1.5 - DORMER


HSS-E machine tap for left-hand metric fine threads uncoated DIN 374 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplasts.
MACHINE TAP M 16X1,50 E290 HSCO LEFT FINE PITCH DIN 374

Bruksområder

• Automatic machine steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplasts

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm16
Gjengediameter16 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter14.5 mm
Firkantet adapter12 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde100 mm
Hus materialehss-e
1 086,58 kr Eks. mva
/ stykk
1 358,22 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel