Referanser
Dormer:E2298-36
Rubix:6198887
EAN:7320760086391




Teknisk sammendrag
| Gjenger | unf 8-36 |
|---|---|
| Gjengediameter | 4.17 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP No.8x36 HSS-E BLANK DIN 371 - E2298-36 - DORMER
HSS-E machine tap for UNF thread uncoated DIN 371 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP NO 8 UNF E229 STRAIGHT 2B HSCO
Bruksområder
• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | unf 8-36 |
|---|---|
| Gjengediameter | 4.17 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 3.5 mm |
| hale diameter | 3.4 mm |
| Firkantet adapter | 4.5 mm |
| Gjengedybde | 6 mm |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 63 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 36 |
| Toleranse | 2b |
| Skafttype | straight flute machine tap |
Vis UNSPSC/ECL@SS
346,38 kr Eks. mva
/ stykk
432,98 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel