Maskingjengeverktøy Dormer EP11M10X1.0

MF Machine Tap Spiral Point

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EP11M10X1.0
Rubix:6188409
EAN:7320760137703
Machine tap M10x 1.00 mm DIN 374

Teknisk sammendrag

Gjengerm10 x 1,0
Gjengediameter10 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M10x1.00mm HSS-E DAMPANLØPT DIN 374 - EP11M10X1.0 - DORMER


Universal metric fine (MF) machine tap for through holes with 6H thread tolerance. Manufactured from HSS-E PM with steam-tempered surface for better adhesion of cutting oil. This also makes it suitable for tapping in stainless steels. Equipped with shell cutting for better cutting the hole and propelling the chip. Dimensions according to DIN 374 standard. Suitable for threads up to 2.5 xD

Egenskaper

Superb performance in a range of materials
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 6H or 6G tolerances

Bruksområder

Suitable for tapping and through holes in a wide range of materials

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm10 x 1,0
Gjengediameter10 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter9 mm
hale diameter8 mm
Firkantet adapter5.5 mm
Gjengedybde18 mm
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde90 mm
Hus materialehss-e
Toleranse6h
533,03 kr Eks. mva
/ stykk
666,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel