Referanser
Dormer:E000M20
Rubix:6199364
EAN:7320760567692




Teknisk sammendrag
| Gjenger | m20 x 2,50 |
|---|---|
| Gjengediameter | 20 mm |
| Type | gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M20x2.50mm HSS-E BLANK ISO 529 - E000M20 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutters for metric thread TiN coated ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper and brass. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m20 x 2,50 |
|---|---|
| Gjengediameter | 20 mm |
| Type | gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 17.5 mm |
| hale diameter | 11.2 mm |
| Firkantet adapter | 14 mm |
| Gjengedybde | 29 mm |
| Overflatebehandling | blank |
| Total lengde | 112 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 10.16 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 198,01 kr Eks. mva
/ stykk
1 497,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel