Referanser
Dormer:E7113/8
Rubix:6197810
EAN:7320760099971




Teknisk sammendrag
| Gjenger | npt 3/8-18 |
|---|---|
| Gjengediameter | 17.15 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 3/8 inchx18 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7113/8 - DORMER
HSS machine tap with interrupted thread for NPT threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | npt 3/8-18 |
|---|---|
| Gjengediameter | 17.15 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 14.5 mm |
| hale diameter | 13.5 mm |
| Firkantet adapter | 17.8 mm |
| Gjengedybde | 27 mm |
| Overflatebehandling | uncoated |
| Total lengde | 80 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 18 |
| Toleranse | normal |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 523,00 kr Eks. mva
/ stykk
1 903,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel