Maskingjengeverktøy Dormer E7101/8

Maskin tapper E710

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7101/8
Rubix:6197823
EAN:7320760099889
Tap 1/8 inchx27 ANSI B94.9

Teknisk sammendrag

Gjengernpt 1/8
Gjengediameter10.29 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/8 inchx27 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7101/8 - DORMER


HSS Machine tap for NPT thread uncoated ~ANSI B94.9 form C straight grooves 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Tap MACHINE 1/8 NPT E710 HSS

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic-Thermoplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengernpt 1/8
Gjengediameter10.29 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter8.5 mm
hale diameter8.3 mm
Firkantet adapter11.1 mm
Gjengedybde19 mm
Overflatebehandlingblank
Total lengde70 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme27
459,71 kr Eks. mva
/ stykk
574,64 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel