Maskingjengeverktøy Dormer E7121

Machine taps E712

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7121
Rubix:6197809
EAN:7320760099988
Tap 1.1/4 inchx11.5 ANSI B94.9

Teknisk sammendrag

Gjengernptf 1-11.5
Gjengediameter33.4 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1 inchx11.5 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7121 - DORMER


HSS machine tap for NPTF threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengernptf 1-11.5
Gjengediameter33.4 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter29 mm
hale diameter21.4 mm
Firkantet adapter28.6 mm
Gjengedybde43 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde115 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme11.5
3 905,14 kr Eks. mva
/ stykk
4 881,42 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel