Maskingjengeverktøy Dormer E7081

Machine taps E708

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7081
Rubix:6197841
EAN:7320760099728
Tap 1/2 inchx14 ANSI B94.9

Teknisk sammendrag

Gjenger1 npsm
Gjengediameter33.4 mm
Typeamerikanske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1 inchx11.5 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7081 - DORMER


HSS machine tap for NPSM threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjenger1 npsm
Gjengediameter33.4 mm
Typeamerikanske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter30.5 mm
hale diameter21.4 mm
Firkantet adapter28.6 mm
Gjengedybde43 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde115 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme11.5
Toleransenormal fit class
Skafttypesquare (square drive)
3 784,39 kr Eks. mva
/ stykk
4 730,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel