Referanser
Dormer:EX11M28X1.5
Rubix:6188226
EAN:7320760150238



Produktinformasjon : GJENGETAPP M28x1.50mm HSS-E DAMPANLØPT DIN 374 - EX11M28X1.5 - DORMER
HSS-E Machine thread cutter for fine metric thread steam-tempered DIN 374 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.
Egenskaper
Premium substrate with Steam Oxide surface treatment reduces wear and prevents chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Bruksområder
Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m28 x 1,5 |
|---|---|
| Gjengediameter | 28 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 26.5 mm |
| Firkantet adapter | 20 mm |
| Gjengedybde | 70 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 140 mm |
| Hus materiale | hss-e |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 816,91 kr Eks. mva
/ stykk
4 771,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
