Maskingjengeverktøy Dormer E0235/8

Machine thread-cutters E023

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E0235/8
Rubix:6199277
EAN:7320760569481
Machine tap No.5x40 ISO529

Teknisk sammendrag

Gjengerunc 5/8
Gjengediameter15.875 mm
Typeamerikanske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 5/8 inchx11 HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E0235/8 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerunc 5/8
Gjengediameter15.875 mm
Typeamerikanske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter15.875 mm
hale diameter10 mm
Firkantet adapter12.5 mm
Gjengedybde24 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde102 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme11
1 249,07 kr Eks. mva
/ stykk
1 561,34 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel