Maskingjengeverktøy Dormer E606M6

Machine taps E606

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E606M6
Rubix:6197872
EAN:7320760123973
Machine tap M8x1.25 mm ISO 2283

Teknisk sammendrag

Gjengerm6x1,00
Gjengediameter6 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M6x1.00mm HSS-E BLANK ISO 2283 - E606M6 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated ISO 2283 form B shearing cut 2.5xD through holes for general use in steel <1620 N/mm². Stainless steel. Titanium alloys. Nickel alloys <900 N/mm². Copper and brass. Aluminium-magnesium alloys and thermoplastics.
MACHINE TAP LG M 6X1,00 E606 STRAIGHT ISO LONG

Bruksområder

• Free-cutting steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium alloys (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Unalloyed nickel (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel alloys (<270 HB >900 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed aluminium-magnesium (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloys silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloys silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloys silicon >10% whisker reinforced aluminium alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm6x1,00
Gjengediameter6 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter5 mm
hale diameter4.5 mm
Firkantet adapter4.5 mm
Gjengedybde14 mm
Overflatebehandlinguncoated
Total lengde89 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme25.4
Toleranse6h
Skafttypesquare drive
552,60 kr Eks. mva
/ stykk
690,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel