Referanser
Dormer:E013M6X.75
Rubix:6199303
EAN:7320760568828




Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 6 mm |
|---|---|
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M6x0.75mm HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E013M6X.75 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 6 mm |
|---|---|
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 5.3 mm |
| Firkantet adapter | 6.3 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 66 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
565,54 kr Eks. mva
/ stykk
706,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel