Maskingjengeverktøy Dormer E5331/4BLUE

Machine taps E533

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E5331/4BLUE
Rubix:6198100
EAN:7320760201510
Machine tap 1/4 inchx20 ISO 529

Teknisk sammendrag

Gjengerbsw 1/4 x 20
Gjengediameter6.35 mm
Typebritiske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/4 inchx20 HSS BLANK/DAMPANLØPT ISO 529 - E5331/4BLUE - DORMER


HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Bruksområder

• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerbsw 1/4 x 20
Gjengediameter6.35 mm
Typebritiske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter6.3 mm
hale diameter5 mm
Firkantet adapter6.3 mm
Gjengedybde13 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingbright / steam tempered
Total lengde66 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme20
Toleransemedium
Skafttypesquare drive
309,29 kr Eks. mva
/ stykk
386,61 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel