Referanser
Dormer:E5331/2BLUE
Rubix:6198101
EAN:7320760201565




Teknisk sammendrag
| Gjenger | bsw 1/2 x 12 |
|---|---|
| Gjengediameter | 12.7 mm |
| Type | britiske blindhull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/2 inchx12 HSS BLANK/DAMPANLØPT ISO 529 - E5331/2BLUE - DORMER
HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
Bruksområder
• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | bsw 1/2 x 12 |
|---|---|
| Gjengediameter | 12.7 mm |
| Type | britiske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 9 mm |
| hale diameter | 7.1 mm |
| Firkantet adapter | 9 mm |
| Gjengedybde | 22 mm |
| Vinkel på helix | 40 ° |
| Overflatebehandling | bright / steam tempered |
| Total lengde | 89 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 12 |
| Toleranse | medium |
| Skafttype | iso 529c (form c) with square drive |
Vis UNSPSC/ECL@SS
569,25 kr Eks. mva
/ stykk
711,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel