Maskingjengeverktøy Dormer E241M20

Machine thread-cutters E241

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E241M20
Rubix:6187196
EAN:7320760664476
Machine tap M20x2.50mm DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengerm20 x 2,50
Gjengediameter20 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M20x2.50mm HSS-E-PM SUPER-B DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E241M20 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric threaded Super-B coated DIN 376 shape B cut 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
TARAUD MACHINE M 20 X2.50 E241 GUN 6H DIN376 HSSE TICN BLEU

Bruksområder

• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm20 x 2,50
Gjengediameter20 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter17.5 mm
hale diameter12 mm
Firkantet adapter16 mm
Gjengedybde30 mm
Overflatebehandlingsuper b
Total lengde140 mm
Hus materialehss-e
1 913,11 kr Eks. mva
/ stykk
2 391,39 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel