Maskingjengeverktøy Dormer E2821/4

Maskin tapper E282

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E2821/4
Rubix:6198696
Produsent:5975973
EAN:7320760089996
Tap 1/4 inchx19 DIN 5156

Teknisk sammendrag

Gjengerg 1/4
Gjengediameter13.16 mm
Typebritiske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/4 inchx19 HSS-E BLANK DIN 5156 - E2821/4 - DORMER


HSS-E Machine tap for gas thread uncoated DIN 5156 form C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron Copper and brass. Aluminium alloys and Duraplasts.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerg 1/4
Gjengediameter13.16 mm
Typebritiske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter11.8 mm
hale diameter11 mm
Firkantet adapter9 mm
Gjengedybde21 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde100 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme19
623,16 kr Eks. mva
/ stykk
778,95 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel