Maskingjengeverktøy Dormer E501M16NO2

Machine taps E501

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E501M16NO2
Rubix:6198531
EAN:7320760094990
Tap M16 x 2.00 mm ISO 529

Teknisk sammendrag

Gjengerm16
Gjengediameter16 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M16x2.00mm HSS BLANK ISO 529 - E501M16NO2 - DORMER


HSS machine tap for left-hand metric threads uncoated ISO 529 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duroplasts and fiber-reinforced plastics.
MACHINE TAP N2 M16 X2,00 E501 RIGHT METRIC. 6H ISO 529 HSS

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplasts
• Reinforced plastic materials

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm16
Gjengediameter16 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter14 mm
Firkantet adapter12.5 mm
Overflatebehandlinguncoated
Total lengde102 mm
Hus materialehss
1 095,81 kr Eks. mva
/ stykk
1 369,76 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel