Maskingjengeverktøy Dormer E7121/2

Machine taps E712

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7121/2
Rubix:6197806
EAN:7320760100011
Tap 1/4 inchx18 ANSI B94.9

Teknisk sammendrag

Gjengernptf 1/2
Gjengediameter21.34 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/2 inchx14 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7121/2 - DORMER


HSS machine tap for NPTF threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP 1/2 NPTF E712 HSS

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengernptf 1/2
Gjengediameter21.34 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter17.75 mm
hale diameter17.5 mm
Firkantet adapter17.5 mm
Gjengedybde35 mm
Overflatebehandlinguncoated
Total lengde100 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme14
Toleransenormal
Skafttypesquare drive (13,1 mm)
1 564,83 kr Eks. mva
/ stykk
1 956,04 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel