Referanser
Dormer:E241M8
Rubix:6187202
EAN:7320760664520




Teknisk sammendrag
| Gjenger | m8 x 1,25 |
|---|---|
| Gjengediameter | 8 mm |
| Type | gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M8x1.25mm HSS-E-PM SUPER-B DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E241M8 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric threaded Super-B coated DIN 376 shape B cut 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
TARAUD MACHINE M 8 X1.25 E241 GUN 6H DIN371 HSSE TICN BLEU
Bruksområder
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m8 x 1,25 |
|---|---|
| Gjengediameter | 8 mm |
| Type | gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 6.8 mm |
| hale diameter | 6.2 mm |
| Firkantet adapter | 8 mm |
| Gjengedybde | 18 mm |
| Vinkel på helix | 7 ° |
| Overflatebehandling | super b |
| Total lengde | 90 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 20.32 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
560,88 kr Eks. mva
/ stykk
701,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel