Maskingjengeverktøy Dormer E237M4

Machine Tap

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E237M4
Rubix:6198884
EAN:7320760086537
Tap M4x0.70mm DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm4
Gjengediameter4 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M4x0.70mm HSS-E BLANK DIN 371 - E237M4 - DORMER


HSS-E machine tap for left-hand metric thread uncoated DIN 371 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm4
Gjengediameter4 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter3.3 mm
Firkantet adapter4.5 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde63 mm
Hus materialehss-e
363,11 kr Eks. mva
/ stykk
453,89 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel