Maskingjengeverktøy Dormer E239M5

Machine thread-cutters E239

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E239M5
Rubix:6187190
EAN:7320760664247
Machine tap M5x0.80mm DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengerm5
Gjengediameter25 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M5x0.80mm HSS-E-PM SUPER-B DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E239M5 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread steam-tempered Super-B coated DIN 376 Shape C 40° spiralized 2xD blind holes for stainless steel.

Bruksområder

• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm5
Gjengediameter25 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølesprayja
Borre diameter4.2 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingsuper b
Total lengde70 mm
Hus materialehss-e
583,22 kr Eks. mva
/ stykk
729,03 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel