Maskingjengeverktøy Dormer E000TINM12

Maskin gjengetapper HSS-E

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E000TINM12
Rubix:6037284
EAN:7320760661994
Machine tap M12x1.75 mm ISO529

Teknisk sammendrag

Gjengediameter12 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M12x1.75mm HSS-E TIN ISO 529 - E000TINM12 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutters for metric thread TiN coated ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper and brass. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
TARAUD MACHINE M12 X1.75 E000TIN HSS-TIN ISO

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengediameter12 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Firkantet adapter9 mm
Overflatebehandlingtin
Total lengde89 mm
Hus materialehss-e
763,40 kr Eks. mva
/ stykk
954,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel