HSS maskinbrotsj Dormer B9014.0

Machine reamers B901

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:B9014.0
Rubix:6200519
EAN:7320760180907
Machine Reamer 4.00 mm BS 328

Teknisk sammendrag

Nominell diameter (metrisk)4 mm
Total lengde76 mm
Hus materialehss
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SYLINDRISK BROTSJ 4.00mm HSS-E BLANK/DAMPANLØPT BS 328 - B9014.0 - DORMER


HSS machine reamer with cylindrical shank BS 328 B H7 steam-tempered flutes for steel <850 N/mm². Stainless free-cutting steel. Cast iron <500 N/mm². Titanium. Brass and bronze <200 HB.

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Unalloyed titanium (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nominell diameter (metrisk)4 mm
Total lengde76 mm
Hus materialehss
Lengde på kutt38 mm
Overflatebehandlingsteam-tempered/bright
429,61 kr Eks. mva
/ stykk
537,01 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel