HSS maskinbrotsj Dormer B1804.7

NC - Reamer for h›ypresisjons chucker

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:B1804.7
Rubix:6200799
EAN:7320760419076
NC Reamer 4.70 mm DIN 212

Teknisk sammendrag

Nominell diameter (metrisk)4.7 mm
Total lengde80 mm
Hus materialehss-e
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SYLINDRISK BROTSJ 4.70mm HSS-E BLANK DIN 212 - B1804.7 - DORMER


HSS-E NC-precision reamer with cylindrical shank DIN 212 B H7 steam tempered grooves for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Titanium alloys <900 N/mm² and nickel.

Bruksområder

Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nominell diameter (metrisk)4.7 mm
Total lengde80 mm
Hus materialehss-e
Lengde på kutt21 mm
507,41 kr Eks. mva
/ stykk
634,26 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel