HSS maskinbrotsj Dormer B1801.5

NC - Reamer for h›ypresisjons chucker

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:B1801.5
Rubix:6200834
EAN:7320760418758
NC Reamer 1.50 mm DIN 212

Teknisk sammendrag

Nominell diameter (metrisk)1.5 mm
Total lengde40 mm
Hus materialehss-e
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SYLINDRISK BROTSJ 1.50mm HSS-E BLANK DIN 212 - B1801.5 - DORMER


HSS-E NC-precision reamer with cylindrical shank DIN 212 B H7 steam tempered grooves for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Titanium alloys <900 N/mm² and nickel.

Bruksområder

Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nominell diameter (metrisk)1.5 mm
Total lengde40 mm
Hus materialehss-e
hale diameter2 mm
Lengde på kutt8 mm
382,26 kr Eks. mva
/ stykk
477,83 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel