FILTER
Kategorier
  • solid sylindrisk håndbrotsjer (111)
  • hss justerbare håndbrotsjer (1)
  • Produsent
  • dormer
    (108)
  • giss cutline
    (2)
  • bahco
    (1)
  • stahlwille
    (1)
  • 7 Produkt(er) med 112 variant(er):

    Relevans
    brand logo
    brand logo

    HSS sylindrisk håndbrotsj GISS Cutline 869771

    • giss cutline:869771
    • rubix:6342624
    • ean:3660338234675
    • Diameter:15 mm
    • Total lengde:163 mm
    Se 2 andre varianter av dette produktet
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    1 935,11 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    HSS sylindrisk håndbrotsj Dormer B9522.5

    • dormer:B9522.5
    • rubix:6200486
    • ean:7320760140932
    • Diameter:2.5 mm
    • Total lengde:68 mm
    Se 21 andre varianter av dette produktet
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    659,21 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    HSS sylindrisk håndbrotsj Dormer B90312.0

    • dormer:B90312.0
    • rubix:6200506
    • ean:7320760182581
    • Diameter:12 mm
    • Total lengde:255 mm
    Se 14 andre varianter av dette produktet
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    1 953,82 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    HSS sylindrisk håndbrotsj Dormer B10010.5

    • dormer:B10010.5
    • rubix:6201181
    • ean:7320760180006
    • Diameter:10.5 mm
    • Total lengde:133 mm
    Se 65 andre varianter av dette produktet
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    791,95 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    HSS sylindrisk håndbrotsj Bahco B146.006.100

    • bahco:B146.006.100
    • rubix:6013381
    • ean:7314150278763
    • Diameter:6 mm
    • Total lengde:205 mm
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    105,74 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    HSS sylindrisk håndbrotsj Dormer B3015/16

    • dormer:B3015/16
    • rubix:6200739
    • ean:7320760182390
    • Diameter:5.84 mm
    • Total lengde:143 mm
    Se 8 andre varianter av dette produktet
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    1 033,79 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    Sett med HSS justerbare håndbotsjer i etui Stahlwille 74310001

    • stahlwille:74310001
    • rubix:6184750
    • ean:4018754045792
    • Antall elementer:16
    • Områder:0,33 - 2 mm
    • Tilgjengelig
    852,32 kr Eks. mva
    / stykk