Jern - sveisepistol Milwaukee 4933459761

M12 SI-201C

Se teknisk informasjon

Referanser

Milwaukee:4933459761
Rubix:6252411
Produsent:4933459761
EAN:4058546029333
brand logo

Teknisk sammendrag

Motor effekt [kW]90 W

Produktinformasjon : M12 SI-201C LODDEBOLT 1X2AH BATTERI


Kompakt M12 loddebolt. rask oppvarming, klar på 20-30 sek. Låsbart hode i - 0°, 45°, 90° vinkel. Utskiftbar spiss. Indikatorlys for varm spiss og driftstid. LED belysning. Temperatur 400°C. Vekt med batteri 0,5 kg. Leveres med 1 x 2,0 Ah REDLITHIUM™ batteri 40 min. lader, rett spiss, meiselspiss.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]90 W
2 956,06 kr Eks. mva
/ stykk
3 695,07 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel