Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Sveising
Lodding
Lodding
Tinnlodding
Jern - sveisepistol
Loddebolt for tungindustri m/jordet eurokontakt 230V, 80W, 380°C - Bahco
Jern - sveisepistol Bahco 322500800
Jern - sveisepistol Bahco
Referanser
bahco:
322500800
rubix:
428509
ean:
8413345012843
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]
80
W
Lengde
270
mm
Vekt
245
g
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Loddebolt for tungindustri m/jordet eurokontakt 230V, 80W, 380°C - Bahco
Utviklet for de mest krevende jobbene der presisjon er avgjørende
Teknisk informasjon
Egenskaper
Motor effekt [kW]
80
W
Lengde
270
mm
Vekt
245
g
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
459,71
kr
Eks. mva
/
stykk
574,64
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (3)
Opprett PDF fra produktsiden