Jern - sveisepistol Bahco 322500500


Jern - sveisepistol Bahco

Referanser
bahco:322500500
rubix:425605
ean:8413345012836
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]40 W
Lengde582 mm
Vekt235 g

Produktinformasjon : Loddebolt for tungindustri m/jordet eurokontakt 230V, 40W, 375°C - Bahco


Utviklet for de mest krevende jobbene der presisjon er avgjørende

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]40 W
Lengde582 mm
Vekt235 g
Vis UNSPSC/ECL@SS
444,19 kr Eks. mva
/ stykk
555,24 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel