Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Sveising
Lodding
Lodding
Tinnlodding
Jern - sveisepistol
Loddebolt for tungindustri m/jordet eurokontakt 230V, 30W, 370°C - Bahco
Jern - sveisepistol Bahco 322500300
Jern - sveisepistol Bahco
Referanser
bahco:
322500300
rubix:
425604
ean:
8413345012829
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]
30
W
Lengde
230
mm
Vekt
215
g
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Loddebolt for tungindustri m/jordet eurokontakt 230V, 30W, 370°C - Bahco
Utviklet for de mest krevende jobbene der presisjon er avgjørende
Teknisk informasjon
Egenskaper
Motor effekt [kW]
30
W
Lengde
230
mm
Vekt
215
g
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
375,88
kr
Eks. mva
/
stykk
469,85
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (3)
Opprett PDF fra produktsiden