Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 060)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Sveising
Lodding
Lodding
Tinnlodding
Jern - sveisepistol
Loddepistol dobbel isolert 400°C230V 100W - Bahco
Jern - sveisepistol Bahco 325001000
Jern - sveisepistol Bahco
Referanser
bahco:
325001000
rubix:
425612
ean:
8413345000505
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]
100
W
Lengde
210
mm
Vekt
640
g
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Loddepistol dobbel isolert 400°C230V 100W - Bahco
Spissen når full arbeidstemperatur på noen sekunder
100 % slagfast plasthus
Utviklet for de mest krevende jobbene der presisjon er avgjørende
Teknisk informasjon
Egenskaper
Motor effekt [kW]
100
W
Lengde
210
mm
Vekt
640
g
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
528,45
kr
Eks. mva
/
stykk
660,56
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden