Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 49024491
Leppepakninger
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:49024491
Rubix:528899
Produsent:49024491

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seals NAPN 25 X 17 X 5 / 4 mm 80 NBR 186349
Groove ring NAPN 75 FKM 230553
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1,241 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 25 mm |
| Inner diameter | 17 mm |
| Høyde | 5 mm |
| Materiale | 80 nbr 186349 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel