Stempeltetninger Dichtomatik 24266550
Stempeltetninger Dichtomatik
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Dichtomatik:24266550
Rubix:528316
Produsent:24266550

Dokumenter
Produktinformasjon : Chevron Seal EK 300 X 270 X 32.5 / 15 mm BI-NBR B4B246
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 534 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 300 mm |
| Inner diameter | 270 mm |
| Høyde | 32.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
