Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 40421323
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40421323
Rubix:524137
Produsent:40421323

Produktinformasjon : Piston Seal T OF 100 X 60 X 15 / 20 mm 88 NBR 101
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 37,8 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Inner diameter | 60 mm |
| Høyde | 15 mm |
| Materiale | nbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
