Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24287379
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24287379
Rubix:528418
Produsent:24287379

Produktinformasjon : Piston Seals T18 200 X 175 X 15.7 / 12.5 mm 95 AU V142
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 122,5 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 200 mm |
| Inner diameter | 175 mm |
| Høyde | 15.7 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
