Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24348374
Compact seals OMK-MR
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24348374
Rubix:528591
Produsent:24348374


Teknisk sammendrag
| Ytter diameter (inch) | 340 mm |
|---|---|
| Inner diameter | 315.5 mm |
| Høyde | 7.7 mm |
Produktinformasjon : Piston seal Omegat OMK-MR 340 X 315.5 X 7.7 / 12.25 mm PTFE B602 / FKM
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 230 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 340 mm |
| Inner diameter | 315.5 mm |
| Høyde | 7.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel