Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 463764
Leppepakninger
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:463764
Rubix:526789
Produsent:463764

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston seal NAP210 12 X 7 X 2.45 / 2.5 mm 80 NBR 99079
Lip seal NAP 210 80 NBR 99079
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 0,201 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
| Inner diameter | 7 mm |
| Høyde | 2.4 mm |
| Materiale | 80 nbr 99079 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
