Referanser
Dichtomatik:24245851
Rubix:528175
Produsent:24245851

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seals T18 40 X 25 X 9.3 / 7.5 mm 95 AU V142
Groove ring T 18 95 AU V142
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 7,4 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Inner diameter | 25 mm |
| Høyde | 9.3 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
