Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 40421292
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40421292
Rubix:524106
Produsent:40421292



Produktinformasjon : Piston Seal T MF 45 X 25 X 10 / 10 mm 88 NBR 101
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 8,851 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 45 mm |
| Inner diameter | 25 mm |
| Høyde | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
